Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
17,5 mm
Tipologia
Apparecchio base
altezza
133 mm
profondità
111,6 mm
con omologazione secondo UL
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
con ingresso di avvio
con circuito di reazione
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
4
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
tensione di commutazione nominale
5 A
adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici
adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza
adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici
adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
adatto per monitoraggio di valvole
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
Tipo di tensione per l'azionamento
analisi degli ingressi
A uno e due canali
SIL secondo IEC 61508
3
Con l'approvazione per TÜV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
20,4 ... 26,4 V
tensione di alimentazione DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile