› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

SICUREZZA- FUNGO EMERG. 40.FORO 22M

Cod. Rexel ONA22EMP-141593
Cod. Produttore A22EMP-141593000
Cod. EAN 4536854417382

Informazioni principali

  • Serie: A22E
  • Diametro pulsante: 22 mm
  • Azionatore emergenza: 40 mm
  • Tipo riarmo: Riarmo a trazione
  • Grado protezione: IP65
  • Terminali: Blocco a vite
  • Corrente nominale: 5 A a 125 VAC
  • Certificazioni: UL, TÜV, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

larghezza dell'apertura

22,3 mm

altezza dell'apertura

22,3 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

SICUREZZA- FUNGO EMERG. 40.FORO 22M