› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SICUREZZA-FINEC2NCLENTOBRACEROT

Cod. Rexel OND4B4A16N
Cod. Produttore D4B4A16N
Cod. EAN 4536854776656

Informazioni principali

  • Serie: D4B
  • Interruttore meccanico
  • Passacavo: M20
  • Contatti: 2NC azione lenta
  • Protezione: IP67
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 2 A (AC-15)
  • Temperatura esercizio: -40 a 80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azione. braccio regolabile e rotella

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

116 mm

lunghezza del sensore

71 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

SICUREZZA-FINEC2NCLENTOBRACEROT