› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 1NC1NALENT

Cod. Rexel OND4NS9AF-16319
Cod. Produttore D4NS9AF-16319200
Cod. EAN 4536854964121

Informazioni principali

  • Serie: D4NS
  • Contatti: 1NC + 1NO azione lenta
  • Connettore: M12
  • Grado protezione: IP67
  • Forza inserimento chiave: 15 N max.
  • Forza estrazione chiave: 30 N max.
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Temperatura esercizio: -30 a 70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, connettore M12, 1NC + 1NA ad azione lenta, IP67

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

110 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 1NC1NALENT