Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NL4AFGB-133
Cod. Produttore
D4NL4AFGB-133810
Cod. EAN
4536854898600

Informazioni di prodotto

FC,blocco,M20,1NC/1NO+1NC/1NO,bloccoSolen.
Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

larghezza del sensore

88,5 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

35,5 mm

lunghezza del sensore

95 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.CHIAVBLOCSOLEN1NC1