› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SICUREZZA- FINEC.1NA+1NCRAPIDO, LEV

Cod. Rexel OND4N4187-17059
Cod. Produttore D4N4187-17059500
Cod. EAN 4547648038706

Informazioni principali

  • Serie: D4N
  • Tensione nominale: 250 Vc.a.
  • Corrente nominale: 3 A AC, 0,27 A DC
  • Grado di protezione: IP67
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto rapido
  • Passacavo: M20
  • Azionamento: Leva flessibile in plastica
  • Certificazioni: TÜV, UL, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, 1NA+1NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica, IP67

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

170 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

SICUREZZA- FINEC.1NA+1NCRAPIDO, LEV