Prodotti /

Cod. Rexel
ONF39JG20AL
Cod. Produttore
F39JG20AL
Cod. EAN
4548583567696

Informazioni di prodotto

Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoTX,M12 a fili,20m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo emettitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 (5 PIN) a fili liberi, 20 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C