› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SICUREZZA-CAVO10MM125PINEMETTF3SGRA

Cod. Rexel ONF39JG10AL
Cod. Produttore F39JG10AL
Cod. EAN 4548583567672

Informazioni principali

Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoTX,M12 a fili,10m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo emettitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 (5 PIN) a fili liberi, 10 m

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

SICUREZZA-CAVO10MM125PINEMETTF3SGRA