Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3603
Cod. Produttore
3603
Cod. EAN
8016692112015

Informazioni di prodotto

SICURCLIPS, IN ABS
Le clips fissatubo della serie 3600 sono la soluzione ideale per fissare su muri e pareti in maniera sicura e duratura tubi, guaine e cavi con diametro da 5 a 6 mm. Realizzate in materiale autoestinguente, le clips sono disponibili in diverse misure per poter essere impiegate con conduttori da 13 a 50 mm.

numero di cavi/tubi

1

allineabile

diametro

38 mm 50 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

plastica

colore

Bianco