Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8T230C
Cod. Produttore
M8T230C
Cod. EAN
8012199963440

Informazioni di prodotto

Shunt trip 230V A.C./D.C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 230Vac/dc

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

198 V

numero di contatti invertitori

1

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per relè di sovraccarico

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

198 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

198 V

Produttore

SHUNT TRIP 230V A.C./D.C.