Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS15B-50-CV0
Cod. Produttore
CPS15B-50-CV0
Cod. EAN
5414363149637

Informazioni di prodotto

CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.15MM 50M BK

Documentazione tecnica

La calza trecciata UL94V0 RW D.15MM 50 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e sicuri, questa calza offre una protezione efficace e una resistenza al calore. La sua classificazione UL94V0 garantisce standard di sicurezza elevati. Con un diametro di 15 mm, è perfetta per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. Scegli questa calza per una soluzione affidabile e duratura nel tuo progetto elettrico.

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON TRECCIAULCVO 15MM 50M P