Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS30G-25
Cod. Produttore
CPS30G-25
Cod. EAN
5414363103417

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere dal diametro nominale di 30 mm e lunghezza di 25 m, ideale per proteggere i cavi in modo efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità e leggerezza
  • Riduce i tempi di posa
  • Adatta a diverse applicazioni grazie alla lunghezza standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando danni ai cavi
  • Estetica pulita e ordinata grazie al colore grigio neutro

Documentazione tecnica

Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 30mm, lunghezza 25m, colore grigio

colore

grigio

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Produttore

ABB

Calza trecciata poliestere diametro 30 mm lunghezza 25 m protezione cavi elettrici grigio