Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS10G-100
Cod. Produttore
CPS10G-100
Cod. EAN
5414363103233

Informazioni di prodotto

CALZA TRECCIATA D.10MM 100M GY

Documentazione tecnica

La calza trecciata di dimensioni 10 mm e lunga 100 metri è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato per rispondere alle esigenze del settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa calza offre una resistenza eccellente e una protezione efficace per i cavi, garantendo un'installazione sicura e duratura. La sua struttura trecciata conferisce flessibilità e robustezza, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali. Il colore grigio della calza non solo si integra facilmente in vari contesti, ma contribuisce anche a una migliore visibilità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità per la protezione dei propri cavi elettrici.

colore

grigio

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON TRECCIA GRIGIA 10MM 100