Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS10B-50-CV0
Cod. Produttore
CPS10B-50-CV0
Cod. EAN
5414363149606

Informazioni di prodotto

CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.10MM 50M BK

Documentazione tecnica

Calza trecciata in poliestere, ritardata alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 10mm, lunghezza 50m, colore nero

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON TREC. ULCVO 10MM 50M PO