Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG375-0-E
Cod. Produttore
PLG375-0-E
Cod. EAN
5414363108290

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG con elevata protezione IP60, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Rotolo lungo 75 metri per ridurre le interruzioni di lavoro
  • Materiale in poliolefina reticolata resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile IP60 contro polvere e umidità
  • Isolamento sicuro e duraturo per impianti elettrici
  • Risparmio energetico garantito da un’ottima tenuta isolante

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9,5mm, confezionata in rotolo di lunghezza 75m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

75 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

4.7 mm

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 2 1 9.5MM ROTOLO 75M PO