Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG500-0-E
Cod. Produttore
PLG500-0-E
Cod. EAN
5414363076964

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile SHRINK-KON PLG, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Confezione in rotolo da 50 m per meno interruzioni durante il lavoro
  • Materiale in poliolefina reticolata resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP60 per una maggiore sicurezza degli impianti
  • Isolamento efficace che contribuisce al risparmio energetico
  • Colore nero per un aspetto professionale e ordinato

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 12.7mm, confezionata in rotolo di lunghezza 50m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

50 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 2 1 12.7MM ROTOLO 50M P