Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG63-0-E
Cod. Produttore
PLG63-0-E
Cod. EAN
5414363108856

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® PLG garantisce protezione e affidabilità con un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Rotolo da 150 metri per una gestione efficiente del materiale
  • Materiale in poliolefina reticolata resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP60 per sicurezza e durata nel tempo
  • Riduzione dei costi energetici grazie all’isolamento termico
  • Finitura professionale e affidabile per impianti elettrici sicuri

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 1.6mm, confezionata in rotolo di lunghezza 150m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

3/64 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

150 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.4 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

0.8 mm

diametro interno prima della retrazione

1.6 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 2 1 1.6MM ROTOLO 150M P