Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM58247
Cod. Produttore
058247
Cod. EAN
4015080582472

Informazioni di prodotto

SH0635/3 PORTASBARRE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre​ max.​ 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, unità standard, N: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3, unità standard, N: 20x15

numero di poli

5

distanza delle guide

50 mm

max. corrente nominale

630 A