›

SH-K10M 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005410
Cod. Produttore F005410

Informazioni principali

  • Classe precisione: D1
  • Carico nominale: 500-10.000 Kg
  • Tensione alimentazione: 10-15 V
  • Classe protezione: IP66
  • Materiale: Acciaio inox
  • Precisione errore combinato: <>
  • Temperatura compensata: -10...+40°C
  • Serie: SH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF005410 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti applicativi, offrendo resistenza e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per professionisti del settore elettrico, questo componente contribuisce a ottimizzare l'efficienza degli impianti grazie alla sua precisione e robustezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

235 mm

profondità

70 mm

SH-K10M 2130X000X00