Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69606
Cod. Produttore
69606

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-O black 1 x 25 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 25 mmq di colore nero, certificato UL e CSA, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Progettato per offrire resistenza e durata nel tempo in diverse condizioni di utilizzo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

sezione AWG

4

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

12.2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C