Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69616
Cod. Produttore
69616

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-O black 1 x 120 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare di alta qualità con conduttore in rame da 120 mmq, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il rivestimento esterno è di colore nero, garantendo resistenza e protezione contro agenti esterni. Conforme agli standard UL e CSA, questo cavo assicura sicurezza e affidabilità per impianti elettrici professionali. La sua struttura robusta lo rende adatto a installazioni che richiedono durabilità e continuità di corrente senza perdite.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

120 mm²

sezione AWG

4

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

23.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C