Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69603
Cod. Produttore
69603

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-J black 1 G 16 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

16 mm²

sezione AWG

6

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

11.1 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SGL.602-RC UL-CSA 1G16 QMM GN-GE