Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6015
Cod. Produttore
GWD6015
Cod. EAN
8011564821651

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari ideali per impianti elettrici, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari standardizzati
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto
  • Efficienza energetica migliorata attraverso il controllo e la segnalazione avanzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Sganciatore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

90 AM,POWER

Produttore

SGANCIO LANCIO 110/415V ACCESSORIO MODULARE SERIE 90 AM PER IMPIANTI ELETTRICI