Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU415
Cod. Produttore
GVAU415
Cod. EAN
3389110346046

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 415-440V AC 50Hz
  • Soglia sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²
  • Dimensioni: 89x18x66 mm (H x L x P)
  • Durata meccanica: 10.000-30.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 480 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 415-440 V CA 50Hz / 480 V CA 60Hz