› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60 Hz

Cod. Rexel TEGVAU385
Cod. Produttore GVAU385
Cod. EAN 3389110346022

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 380-400V AC 50Hz
  • Tensione comando: 440V AC 60Hz
  • Soglia sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Dimensioni: 89x18x66 mm (A x L x P)
  • Durata meccanica: 10.000-30.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 380-400V AC 50 Hz / 440V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60 Hz
€ 33,13 x 1 pz.
(pz.)