Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU226
Cod. Produttore
GVAU226
Cod. EAN
3389110346015

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 220-240 V CA 60 Hz
  • Soglia sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA CA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Durata meccanica: 10000-30000 cicli
  • Dimensioni (AxLxP): 89x18x66 mm
  • Connessioni: Morsetti a vite 0,75-2,5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 220-240V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 220-240 V CA 60Hz