› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 220-240 V CA 50Hz

Cod. Rexel TEGVAU225
Cod. Produttore GVAU225
Cod. EAN 3389110345995

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 220-240 V AC 50 Hz
  • Soglia sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA CA / 8 W
  • Isolamento nominale: 690 V CA IEC, 600 V UL/CSA
  • Tempo funzionamento: 10-15 ms IEC 60947-1
  • Connessioni: morsetti vite 0,75-2,5 mm²
  • Dimensioni (HxLxP): 89x18x66 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sgancio elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 220-240V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 220-240 V CA 50Hz
€ 33,13 x 1 pz.
(pz.)