Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU207
Cod. Produttore
GVAU207
Cod. EAN
3389110345988

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 200 V AC 50/60 Hz
  • Soglia tensione sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Dimensioni: 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 10000-30000 cicli
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 200V AC 50 Hz / 200-220V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 200 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 220 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 200 V CA 50Hz / 200-220 V CA 60Hz