Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU116
Cod. Produttore
GVAU116
Cod. EAN
3389110345957

Informazioni di prodotto

Il TEGVAU116 offre soluzioni efficienti per l'installazione e l'uso nei circuiti motore.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice sul lato destro dell'interruttore
  • Collegamento rapido tramite morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sgancio automatico a tensione minima
  • Conformità a norme internazionali garantisce sicurezza e qualità
  • Efficienza energetica grazie al controllo preciso della tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 110-115V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 115 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 110-115 V CA 60Hz