Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU115
Cod. Produttore
GVAU115
Cod. EAN
3389110345933

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione di comando: 110-115V AC 50Hz / 127V 60Hz
  • Soglia tensione sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Potenza di spunto: 12 VA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Dimensioni (HxLxP): 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 10000-30000 cicli
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 110-115V AC 50 Hz / 127V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

127 ... 127 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 110-115 V CA 50Hz / 127 V CA 60Hz