› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore minima tensione istantaneo per interruttore PKZ0 tensione speciale

Cod. Rexel KM982163
Cod. Produttore 982163

Informazioni principali

  • Descrizione: Sganciatore minima tensione
  • Tipo: Istanta­neo
  • Applicazione: Interruttore PKZ(M)0
  • Tensione: Speciale
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione istantaneo, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0, tensione speciale

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 600 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per salvamotore

Serie

Moeller series

Sganciatore minima tensione istantaneo per interruttore PKZ0 tensione speciale