Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAX415
Cod. Produttore
GVAX415
Cod. EAN
3389110346336

Informazioni di prodotto

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 415-440 V CA 50Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 415-440V AC 50 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 440 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 415-440 V CA 50Hz