Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC6332M500
Cod. Produttore
C6332M500
Cod. EAN
3606482003118

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 2.3M, ComPact NSX630, 3 poli, protezioni elettroniche di base, protezione motore, valore nominale 500A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo MicroLogic 2.3 M è uno sganciatore elettronico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 500 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.3 M indica quando l'immagine termica del rotore e dello statore è superiore al 95% dell'aumento di temperatura consentito con un LED di allarme rosso. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

94,6 mm

profondità

112,6 mm

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

500 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

6500 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6500 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 500 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

6500 ... 6500 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

375 ... 4500 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic 2.3M 3 poli 500A per protezione motore ComPact NSX630