Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESMT10020
Cod. Produttore
SMT10020
Cod. EAN
3606489906269

Informazioni di prodotto

PowerLogic HeatTag, sensore per il rilevamento tempestivo del surriscaldamento dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PowerLogic HeatTag è un sensore smart wireless, in grado di rilevare il surriscaldamento dei cavi nelle fasi preliminari, prima della comparsa del fumo e del fuoco. Il surriscaldamento viene rilevato attraverso l'analisi costante di gas e particelle presenti all’interno del quadro di bassa tensione. Trasmette gli allarmi, l'indice della qualità dell'aria, la temperatura e l'umidità all’interno del quadro di bassa tensione. Sono previsti tre livelli di allarme, basati sulla gravità della situazione. PowerLogic HeatTag fa parte delle soluzioni smart di Schneider Electric, ed è completamente integrato all’interno della piattaforma EcoStruxure grazie al gatway Panel Server. Frontalmente sono presenti 2 LED di segnalazione che indicano lo stato della comunicazione e lo stato di funzionamento, inoltre è presente un pulsante per l'associazione ed il riconoscimento degli allarmi. Il dispositivo deve essere montato su guida DIN, ed installato nella parte superiore del quadro di bassa tensione, senza ventilazione forzata. Certificazione multi-standards (IEC, EN, UL, CSA, FCC).

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

Sensore multiplo

assorbimento di potenza

27,7 W

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

con riscaldamento

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

radio bidirezionale

Serie

PowerLogic HeatTag

Produttore

PowerLogic HeatTag, sensore per il rilevamento tempestivo del surriscaldamento dei cavi