Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
184,7 mm
altezza
136,2 mm
profondità
112,6 mm
corrente nominale permanente Iu
570 A
numero di poli
4
funzione dell'attivatore di corto circuito
Ritardato
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
alimentazione elettrica esterna necessaria
Tipo di tensione d'esercizio
AC
tensione di commutazione nominale
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato
855 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato
6270 A
esecuzione protezione motore
Sganciatore elettronico
Tipo di tensione per l'azionamento
Ad alimentazione autonoma
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
250 ... 570 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 24 V
tensione di alimentazione DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
440 ... 440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Campo di corrente cortocircuito non ritardato
855 ... 6270 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato
375 ... 5700 A
Serie
ComPacT NSX / new generation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te