Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC164TM160
Cod. Produttore
C164TM160
Cod. EAN
3606482000261

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM160D, ComPacT NSX160, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TM160D è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 160 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

160 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico TM160D 160A 4 poli per interruttori ComPacT NSX160 distribuzione energia

€ 661,34 x 1 pz.
(pz.)