› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Sganciatore elettronico PKE-XTU-32 8-32A protezione motore industriale

Cod. Rexel KM121726
Cod. Produttore 121726
Cod. EAN 4015081195367

Informazioni principali

  • Corrente: 8-32A
  • Protezione: elettronica universale
  • Norma: IEC60947-4-1
  • Funzioni: sovraccarico, fase, asimmetria
  • Classe sgancio: regolabile
  • Certificazione: ATEX
  • Compatibilità: base PKE32
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Sganciatore elettronico PKE-XTU-32 con corrente regolabile da 8 a 32 ampere, progettato per offrire protezione affidabile e ritardata contro i cortocircuiti in impianti elettrici trifase. Dispone di tre poli e funziona con alimentazione autonoma, garantendo un controllo preciso e sicuro delle sovracorrenti. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione motore avanzata senza funzione di protezione dalle dispersioni verso terra. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Apparecchio universale, approvazione ATEX

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

124 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

496 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8 ... 32 A

Serie

Moeller series

Sganciatore elettronico PKE-XTU-32 8-32A protezione motore industriale