› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Sganciatore elettronico PKE 3-12A protezione motore industriale ATEX

Cod. Rexel KM121725
Cod. Produttore 121725
Cod. EAN 4015081195350

Informazioni principali

  • Corrente: 3-12A
  • Protezione: motore elettronica
  • Norma: IEC60947-4-1
  • Protezione: sovraccarico 4:1
  • Protezione: mancanza fase
  • Classe: sgancio regolabile
  • Approvazione: ATEX
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Sganciatore elettronico PKE-XTU-12 con regolazione da 3 a 12 Ampere, progettato per applicazioni di protezione motore. Dispositivo a 3 poli con funzione di attivatore di corto circuito ritardato e alimentazione autonoma, garantisce un controllo preciso e affidabile delle condizioni elettriche. Ideale per la protezione efficiente dei circuiti motore, assicura sicurezza e durata grazie alla tecnologia avanzata integrata. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12 / PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Apparecchio universale, approvazione ATEX

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

46,5 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

186 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 ... 12 A

Serie

Moeller series

Sganciatore elettronico PKE 3-12A protezione motore industriale ATEX