Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC6336E630
Cod. Produttore
C6336E630
Cod. EAN
3606482003071

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 6.3E, ComPacT NSX630, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo MicroLogic 6.3 E (energia) è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Dispone di una protezione aggiuntiva e regolabile contro i guasti a terra. MicroLogic 6.3 E indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 6.3 E è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

136,2 mm

profondità

112,6 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

tensione di commutazione nominale

630 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

945 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6930 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 630 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

945 ... 6930 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

375 ... 6300 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore elettronico MicroLogic 6.3E 630A 3 poli con protezioni base e differenziali, misuratore energia, per interruttori ComPacT NSX630