Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC6342D630
Cod. Produttore
C6342D630
Cod. EAN
3606482003279

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 2.3, ComPacT NSX630, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MicroLogic 2.3 è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Micrologic 2.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

184,7 mm

altezza

94,6 mm

profondità

112,6 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

630 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

6900 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6900 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 630 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

6900 ... 6900 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

375 ... 6300 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore elettronico MicroLogic 2.3 4 poli 630A per interruttori ComPacT NSX630 protezioni base

€ 1870,50 x 1 pz.
(pz.)