Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC2532D250
Cod. Produttore
C2532D250
Cod. EAN
3606481999658

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo MicroLogic 2.2 è uno sganciatore elettronico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 250 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Micrologic 2.2 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

59,7 mm

profondità

89,4 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

3000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

3000 ... 3000 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

150 ... 2500 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore elettronico MicroLogic 2.2 250A 3 poli per interruttori ComPacT NSX250 protezioni base