Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429404
Cod. Produttore
LV429404
Cod. EAN
3606480018930

Informazioni di prodotto

Sganciatore di minima tensione MN - 24 V - 50/60 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di minima tensione MN per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è 24 VCC a 50/60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo scende a un valore inferiore al 35% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questa bobina di minima tensione è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429404, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La bobina di minima tensione è un accessorio che sgancia automaticamente l'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore di minima tensione MN - 24 V - 50/60 Hz