Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS055
Cod. Produttore
GVAS055
Cod. EAN
3389110343595

Informazioni di prodotto

Il sganciatore elettrico TeSys GV garantisce un'installazione efficiente e affidabile, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice sul lato destro dell'interruttore
  • Collegamento rapido tramite morsetti a vite
  • Compatibilità con interruttori motori GV2 e GV3

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con tensione di alimentazione stabile
  • Durata a impulsi superiore a 20 ms per maggiore affidabilità
  • Certificazioni internazionali per standard di sicurezza elevati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 48V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 48 V CA 50Hz