Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS415
Cod. Produttore
GVAS415
Cod. EAN
3389110344127

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 415-440V AC 50Hz
  • Compatibilità: TeSys GV2, GV3
  • Soglia tensione controllo: 0,7...1,1 Un
  • Tensione isolamento: 690 V IEC, 600 V UL/CSA
  • Potenza spunto: 14 VA / 10,5 W
  • Assorbimento mantenimento: 5 VA / 1,6 W
  • Dimensioni (H x L x P): 89 x 18 x 66 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 480 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 415-440 V CA 50Hz / 480 V CA 60Hz