Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS385
Cod. Produttore
GVAS385
Cod. EAN
3389110344103

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione di comando: 380-400 V CA 50 Hz / 440 V CA 60 Hz
  • Soglia tensione controllo: 0,7...1,1 Un
  • Tensione isolamento nominale: 690 V CA IEC 60947-1
  • Potenza di spunto: 14 VA CA / 10,5 W
  • Tempo di funzionamento: 10-15 ms IEC 60947-1
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²
  • Dimensioni (AxLxP): 89x18x66 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 380-400V AC 50 Hz / 440V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60Hz