Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS025
Cod. Produttore
GVAS025
Cod. EAN
3389110343571

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 24 V CA 50 Hz
  • Soglie tensione controllo: 0,7...1,1 Un
  • Tensione isolamento: 690 V CA IEC 60947-1
  • Potenza spunto: 14 VA CA / 10,5 W
  • Assorbimento mantenimento: 5 VA CA / 1,6 W
  • Dimensioni: 89x18x66 mm (HxLxP)
  • Durata meccanica: 10.000 - 30.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 24V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 24 V CA 50Hz