› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 220-240 V CA 50Hz

Cod. Rexel TEGVAS225
Cod. Produttore GVAS225
Cod. EAN 3389110343724

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 220-240 V AC 50 Hz
  • Soglia tensione controllo: 0,7-1,1 Un
  • Potenza spunto: 14 VA / 10,5 W
  • Assorbimento mantenimento: 5 VA / 1,6 W
  • Tempo funzionamento: 10-15 ms
  • Dimensioni (HxLxP): 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 10000-30000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 220-240V AC, 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 220-240 V CA 50Hz
€ 36,23 x 1 pz.
(pz.)