› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 110-115 V CA 60Hz

Cod. Rexel TEGVAS116
Cod. Produttore GVAS116
Cod. EAN 3389110343694

Informazioni principali

  • Voltaggio comando: 110-115 V AC 60 Hz
  • Potenza spunto: 14 VA / 10,5 W
  • Soglia tensione controllo: 0,7-1,1 Un
  • Soglia tensione sgancio: 0,75-0,2 Un
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²
  • Dimensioni: 89x18x66 mm (HxLxP)
  • Durata meccanica: 10.000-30.000 cicli
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 110-115V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 115 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 110-115 V CA 60Hz