Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS115
Cod. Produttore
GVAS115
Cod. EAN
3389110343625

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz
  • Potenza di spunto: 14 VA / 10,5 W
  • Assorbimento mantenimento: 5 VA / 1,6 W
  • Tempo di funzionamento: 10-15 ms
  • Soglia tensione controllo: 0,7...1,1 Un
  • Dimensioni (AxLxP): 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 10.000-30.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 110-115V AC 50 Hz / 127V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

127 ... 127 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 110-115 V CA 50Hz / 127 V CA 60Hz