Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD8121
Cod. Produttore
GWD8121
Cod. EAN
8011564726420

Informazioni di prodotto

SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE - PER MTX/E/M 160c-250 - 380-400V ac
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V 440 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per disgiuntore

adatto per interruttore di carico

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

SGANC.MIN.TENS.MTX/E160/C-250 380-4